Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Plaque à orifice DIN
Plaque à orifice DIN
La plaque à orifice est souvent montée en permanence sur le réseau de tuyauterie. L’avantage est, en opération ou pendant les arrêts de production, la plaque à orifice peut être échangée avec un obturateur (sous pression).
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre nominal en DN
150
1
50
1
Classe pression de bride
10/16
1
10/40
1
Diamètre du cercle de boulons [mm]
125
1
240
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Plaque à orifice DIN
Produit
Diamètre nominal en DN
Classe pression de bride
Avec trous de boulon
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre nominal en DN
Classe pression de bride
Avec trous de boulon
Disponible
Prix
hors TVA
Plaque à orifice P265-GH PN10/40 DN50 8
50
10/40
Non
259,50 €
/
unité
Plaque à orifice P265-GH PN10/16 DN150 14
150
10/16
Non
332,50 €
/
unité
Se connecter