131,00 €/ Unitéhors TVA
158,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal (ASME) | 2" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 150 lb |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 316L |
Marquage de la poignée | 123.9 |
Diamètre intérieur | 55.6 mm |
Diamètre extérieur | 104.9 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Poignée de taille | 150x20x3 |
Avec treillis métallique | 40/100 |
A | 104.9 mm |
B | 55.6 mm |
D | 70.1 mm |