Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH PN25 DN200 17

  • ERIKS:13460484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste

923,00 €/ Unitéhors TVA

1 116,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre nominal en DN
200
Classe pression de bride
25
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
310 mm
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
12.4 kg
A
284 mm
C
168 mm
D
26 mm
E
75 mm
T
17 mm