1 624,00 €/ Unitéhors TVA
1 965,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre nominal en DN | 100 |
Classe pression de bride | 10/16 |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | P265-GH |
Marquage de la poignée | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Traitement de surface | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Avec trous de boulon | Oui |
Diamètre du cercle de boulons | 180 mm |
A | 162 mm |
B | 115 mm |
C | 180 mm |
D | 18 mm |
E | 60 mm |
T | 12 mm |