Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur réversible P265-GH PN10/40 DN40 6

  • ERIKS:13460565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur réversible est métallique, est monté sur un réseau de tuyauterie et a 2 fonctions. La première a une ouverture où, en position normale, le fluide peut s’écouler. Il peut être retourner de l’autre côté qui est plein. Ceci permet au réseau de tuyauterie d’être fermé pendant des arrêts de ligne ou arrêt de production (raisons de sécurité par exemple). L’obturateur est en standard en acier P265-GH. Il peut également être utilisé sur des appareils sous pression. L’obturateur est centré sur la boulonnerie et est monté avec un joint. L’obturateur réversible est aussi appelé obturateur à lunette. Différentes dimensions, types et matières sont disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

1 210,00 €/ Unitéhors TVA

1 464,10 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre nominal en DN
40
Classe pression de bride
10/40
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number
Traitement de surface
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Avec trous de boulon
Oui
Diamètre du cercle de boulons
110 mm
A
92 mm
B
49 mm
C
110 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
6 mm