Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/40 DN80 5mm

  • ERIKS:13161707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

57,50 €/ Unitéhors TVA

69,58 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
80
Classe pression de bride
10/40
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
160 mm
Epaisseur
5 mm
A
142 mm
C
139 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
5 mm