1 242,00 €/ Unitéhors TVA
1 502,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre nominal (ASME) | 24" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 150 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | P265-GH |
Avec trous de boulon | Non |
Exécution de la poignée | Type 3a |
Poids | 167.2 kg |
A | 714 mm |
C | 160 mm |
E | 80 mm |
T | 37 mm |