Eriks
ERIKS

ERIKS Plaque à orifice P265-GH PN10/16 DN150 14

  • ERIKS:13460512
Image 1
La plaque à orifice est souvent montée en permanence sur le réseau de tuyauterie. L’avantage est, en opération ou pendant les arrêts de production, la plaque à orifice peut être échangée avec un obturateur (sous pression).

Ajouter à la liste

332,50 €/ Unitéhors TVA

402,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Diamètre nominal en DN
150
Classe pression de bride
10/16
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number
Traitement de surface
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
240 mm
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
3.35 kg
A
218 mm
C
161 mm
D
22 mm
E
75 mm
T
14 mm