Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN10/40 DN50 5mm

  • ERIKS:13161705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

54,90 €/ Unitéhors TVA

66,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
50
Classe pression de bride
10/40
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
125 mm
Epaisseur
5 mm
A
107 mm
C
131.5 mm
D
18 mm
E
30 mm
T
5 mm