Eriks

Obturateur temporaire S235JR DIN PN6 DN25 5mm

  • ERIKS:13161683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein temporaire est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein temporaire n’est pas conçu pour résister à la pression interne.
Ajouter à la liste

43,10 €/ Unitéhors TVA

52,15 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre nominal en DN
25
Classe pression de bride
6
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
S235JR
Avec trous de boulon
Non
Epaisseur
5 mm
A
64 mm
C
123 mm
E
30 mm
T
5 mm