86,00 €/ Unitéhors TVA
104,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre nominal (ASME) | 10" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 300 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | S235JR |
Avec trous de boulon | Oui |
Diamètre du cercle de boulons | 387.4 mm |
Nombre de trous de boulon | 1 |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 359 mm |
C | 120 mm |
D | 30 mm |
E | 76 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 15.2 mm |
T | 5 mm |