2 953,00 €/ Unitéhors TVA
3 573,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre nominal (ASME) | 20" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 300 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | P265-GH |
Marquage de la poignée | Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot |
Avec trous de boulon | Non |
Exécution de la poignée | Type 2 |
Poids | 175 kg |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 651 mm |
C | 170 mm |
E | 80 mm |
T | 49 mm |