Eriks

Connecteurs de tuyaux

  • 39
  • 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 8
  • 8
  • 3
  • 39
55 Produits affichés pour Connecteurs de tuyaux

4.65 CHF/ Unitéhors TVA

5.03 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction droite GS 14mm

  • Eriks:14888268
  • Diamètre du pilier:14 mm
  • Matériau:POM

4.30 CHF/ Unitéhors TVA

4.65 CHFTVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 14mm

  • Eriks:14888269
  • Diamètre du pilier:14 mm
  • Matériau:POM

4.85 CHF/ Unitéhors TVA

5.24 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction KS en X 6mm

  • Eriks:14886777
  • Diamètre du pilier:6 mm
  • Matériau:POM

4.10 CHF/ Unitéhors TVA

4.43 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 4mm

  • Eriks:14888262
  • Diamètre du pilier:4 mm
  • Matériau:POM

2.45 CHF/ Unitéhors TVA

2.65 CHFTVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction droite GS 16mm

  • Eriks:14888272
  • Diamètre du pilier:16 mm
  • Matériau:POM

4.90 CHF/ Unitéhors TVA

5.30 CHFTVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 50mm

  • Eriks:14882466
  • Diamètre du pilier:50 mm
  • Matériau:Acier zingué

36.40 CHF/ Unitéhors TVA

39.35 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 75mm

  • Eriks:14882467
  • Diamètre du pilier:75 mm
  • Matériau:Acier zingué

82.20 CHF/ Unitéhors TVA

88.86 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 38mm

  • Eriks:14882465
  • Diamètre du pilier:38 mm
  • Matériau:Acier zingué

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 19mm

  • Eriks:14882462
  • Diamètre du pilier:19 mm
  • Matériau:Acier zingué

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 13mm

  • Eriks:14882460
  • Diamètre du pilier:13 mm
  • Matériau:Acier zingué

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 25mm

  • Eriks:14882463
  • Diamètre du pilier:25 mm
  • Matériau:Acier zingué

8.10 CHF/ Unitéhors TVA

8.76 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 16mm

  • Eriks:14882461
  • Diamètre du pilier:16 mm
  • Matériau:Acier zingué

5.45 CHF/ Unitéhors TVA

5.89 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Douille de raccordement acier Stahl 32mm

  • Eriks:14882464
  • Diamètre du pilier:32 mm
  • Matériau:Acier zingué

17.60 CHF/ Unitéhors TVA

19.03 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 8mm

  • Eriks:14886774
  • Diamètre du pilier:8 mm
  • Matériau:POM

4.25 CHF/ Unitéhors TVA

4.59 CHFTVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 13mm

  • Eriks:14886776
  • Diamètre du pilier:13 mm
  • Matériau:POM

5.80 CHF/ Unitéhors TVA

6.27 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 10mm

  • Eriks:14886775
  • Diamètre du pilier:10 mm
  • Matériau:POM

4.55 CHF/ Unitéhors TVA

4.92 CHFTVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 6mm

  • Eriks:14886773
  • Diamètre du pilier:6 mm
  • Matériau:POM

2.95 CHF/ Unitéhors TVA

3.19 CHFTVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 14mm

  • Eriks:14888270
  • Diamètre du pilier:14 mm
  • Matériau:POM

6.70 CHF/ Unitéhors TVA

7.24 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 19mm

  • Eriks:14888278
  • Diamètre du pilier:19 mm
  • Matériau:POM

9.10 CHF/ Unitéhors TVA

9.84 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 16mm

  • Eriks:14888274
  • Diamètre du pilier:16 mm
  • Matériau:POM

7.65 CHF/ Unitéhors TVA

8.27 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 10mm

  • Eriks:14886771
  • Diamètre du pilier:10 mm
  • Matériau:POM

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 12mm

  • Eriks:14886772
  • Diamètre du pilier:12 mm
  • Matériau:POM

4.85 CHF/ Unitéhors TVA

5.24 CHFTVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 4mm

  • Eriks:14888260
  • Diamètre du pilier:4 mm
  • Matériau:POM

2.45 CHF/ Unitéhors TVA

2.65 CHFTVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 8mm

  • Eriks:14886770
  • Diamètre du pilier:8 mm
  • Matériau:POM

2.95 CHF/ Unitéhors TVA

3.19 CHFTVA incluse

764 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026