Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 12mm

  • ERIKS:14886772
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Unitéhors TVA

5.24 CHFTVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.85 CHF

-

50+

4.65 CHF

4.12%

100+

2.60 CHF

46.39%

200+

2.25 CHF

53.61%

300+

2.20 CHF

54.64%

450+

2.15 CHF

55.67%

675+

2.10 CHF

56.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
12 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar