Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction KS en X 6mm

  • ERIKS:14886777
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.10 CHF/ Unitéhors TVA

4.43 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.10 CHF

-

50+

3.80 CHF

7.32%

100+

2.20 CHF

46.34%

200+

1.95 CHF

52.44%

300+

1.90 CHF

53.66%

450+

1.85 CHF

54.88%

675+

1.80 CHF

56.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
KS
Diamètre du pilier
6 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar