Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 19mm

  • ERIKS:14888278
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

9.10 CHF/ Unitéhors TVA

9.84 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.10 CHF

-

10+

8.60 CHF

5.49%

25+

4.80 CHF

47.25%

50+

4.10 CHF

54.95%

75+

4.00 CHF

56.04%

113+

3.90 CHF

57.14%

170+

3.85 CHF

57.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
19 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar