Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 14mm

  • ERIKS:14888269
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Unitéhors TVA

5.24 CHFTVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.85 CHF

-

25+

4.65 CHF

4.12%

50+

2.60 CHF

46.39%

100+

2.25 CHF

53.61%

150+

2.20 CHF

54.64%

225+

2.15 CHF

55.67%

338+

2.10 CHF

56.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
14 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar