Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 8mm

  • ERIKS:14886774
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.25 CHF/ Unitéhors TVA

4.59 CHFTVA incluse

122 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.25 CHF

-

50+

4.00 CHF

5.88%

100+

2.25 CHF

47.06%

200+

2.00 CHF

52.94%

300+

1.95 CHF

54.12%

450+

1.90 CHF

55.29%

675+

1.85 CHF

56.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
8 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar