Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 10mm

  • ERIKS:14886775
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.55 CHF/ Unitéhors TVA

4.92 CHFTVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.55 CHF

-

50+

4.30 CHF

5.49%

100+

2.45 CHF

46.15%

200+

2.05 CHF

54.95%

300+

2.00 CHF

56.04%

450+

1.95 CHF

57.14%

675+

1.90 CHF

58.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
10 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar