Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction de réduction GRS 12/10mm

  • ERIKS:14888284
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

4.65 CHF/ Unitéhors TVA

5.03 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.65 CHF

-

50+

4.50 CHF

3.23%

100+

2.50 CHF

46.24%

200+

2.15 CHF

53.76%

300+

2.10 CHF

54.84%

450+

2.05 CHF

55.91%

675+

2.00 CHF

56.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
GRS
Diamètre du pilier
12 mm
Diamètre raccordement 2
10 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar