Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 8mm

  • ERIKS:14886770
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

2.95 CHF/ Unitéhors TVA

3.19 CHFTVA incluse

764 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.95 CHF

-

50+

2.85 CHF

3.39%

100+

1.65 CHF

44.07%

200+

1.30 CHF

55.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
8 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar