Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 6mm

  • ERIKS:14886773
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

2.95 CHF/ Unitéhors TVA

3.19 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.95 CHF

-

50+

2.85 CHF

3.39%

100+

1.85 CHF

37.29%

200+

1.60 CHF

45.76%

300+

1.55 CHF

47.46%

450+

1.50 CHF

49.15%

675+

1.45 CHF

50.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
6 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar