Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 13mm

  • ERIKS:14886776
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

5.80 CHF/ Unitéhors TVA

6.27 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.80 CHF

-

50+

5.50 CHF

5.17%

100+

3.05 CHF

47.41%

200+

2.60 CHF

55.17%

300+

2.55 CHF

56.03%

450+

2.50 CHF

56.90%

675+

2.45 CHF

57.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
13 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar