Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction YS en Y 14mm

  • ERIKS:14888270
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

6.70 CHF/ Unitéhors TVA

7.24 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.70 CHF

-

25+

6.40 CHF

4.48%

50+

3.55 CHF

47.01%

100+

3.05 CHF

54.48%

150+

3.00 CHF

55.22%

225+

2.95 CHF

55.97%

338+

2.90 CHF

56.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
YS
Diamètre du pilier
14 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar