Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 4mm

  • ERIKS:14888260
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

2.45 CHF/ Unitéhors TVA

2.65 CHFTVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.45 CHF

-

50+

2.30 CHF

6.12%

100+

1.25 CHF

48.98%

200+

1.10 CHF

55.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
4 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar