Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST Douille de jonction TS en T 10mm

  • ERIKS:14886771
Image 1
Résistant à l'essence et à l'huile.
Ajouter à la liste

3.75 CHF/ Unitéhors TVA

4.05 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.75 CHF

-

50+

3.65 CHF

2.67%

100+

2.05 CHF

45.33%

200+

1.80 CHF

52.00%

300+

1.75 CHF

53.33%

450+

1.70 CHF

54.67%

675+

1.65 CHF

56.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
NORMAPLAST
Série
TS
Diamètre du pilier
10 mm
Matériau
POM
Pression maximum de service
12 bar