• 50
  • 108
  • 1
  • 148
  • 9
  • 11
  • 12
  • 12
  • 6
  • 1
174 Produkte angezeigt für HLK-Armaturen
Product Image

ECON® Heizkörperthermostatknopf Typ: 2440 Blockierung: Intern Mit Flüssigkeit gefüllt 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11812871
  • Ausführung:Thermostatknopf mit Blockierung
  • Anschluss am Heizkörperverschluss:M30 x 1.5
  • Sensor fernbedient:Nein

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11815460
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 1400 bis 6400 l/h

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze KVS-Wert: 0.97m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13491526
  • Nennweite:3/8" (10)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 90 bis 970 l/h

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 19.5m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11815462
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 2700 bis 19500 l/h

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 280m³/h PN16 Flansch DN125

  • ERIKS:12711936
  • Nennweite:DN125
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 8.3 bis 285.1 l/h

CHF 699.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 755.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Entlüftungsventil Fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811295
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Flansch:PN10
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 180.5m³/h PN16 Flansch DN100

  • ERIKS:12711935
  • Nennweite:DN100
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 5.6 bis 187.7 l/h

CHF 506.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

CHF 65.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.36m³/h PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:13389162
  • Nennweite:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 2.73 bis 22.36 l/h

CHF 191.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.47inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2675 Messing/EPDM Gerade 6 Voreinstellungen M30x1,5 1/2" (15)

  • ERIKS:11813073
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Abmessung thermostatisches Regelelement:M30x1,5
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 12m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11815461
  • Nennweite:1.1/4" (32)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 1400 bis 12000 l/h

CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2612E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 19.5m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11815466
  • Nennweite:1.1/2" (40)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 2700 bis 19500 l/h

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2612E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13550606
  • Nennweite:1" (25)
  • Druckstufe Artikel:PN25
  • Verfahrweg:von 1400 bis 6400 l/h

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 1/2" (15)

  • ERIKS:11813037
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 710m³/h PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:12711937
  • Nennweite:DN200
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 27.5 bis 710 l/h

CHF 1'831.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'979.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 1504.1m³/h PN16 Flansch DN300

  • ERIKS:12711939
  • Nennweite:DN300
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 44.9 bis 1504.1 l/h

CHF 3'611.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'903.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Product Image

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12711934
  • Nennweite:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Verfahrweg:von 3.6 bis 88.8 l/h

CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027