CHF 699.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 755.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2920 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 8.3 bis 285.1 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 280 m³/h |
Kv-Wert | von 8.3 bis 285.1 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 260 mm |
L | 400 mm |
Gewicht | 34 kg |