CHF 36.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2675 |
Ausführung | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Abmessung Leitungsanschluss | 1/2" (15) |
Abmessung thermostatisches Regelelement | M30x1,5 |
Größe Heizkörperanschluss | 1/2" (15) |
Heizkörperanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Leitungsanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Bedienung | Thermostatisch mit Verschlusskappe |
Mit Voreinstellung | Ja |
Voreinstellung | 6 Voreinstellungen |
Material Haube | Schwarzer Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |