ECON®

ECON® Entlüftungsventil Fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
478
Ausführung
Luft Auslassventil
Material Gehäuse
Bronze
Oberflächenschutz
Vernickelt
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Flansch
PN10
Maximaler Druck bei 20 °C
10 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C