Eriks

HLK-Füll- und Ablassventile

  • 10
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
26 Produkte angezeigt für HLK-Füll- und Ablassventile

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Entlüftungsventil Fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811295
  • Nennweite:1/2" (15)
  • Druckstufe Flansch:PN10
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

OVENTROP Füll- und Ablaufhahn Typ: 451 Messing Nocken Außengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen PN16 3/8" (10) Durchmesser Schlauchanschluss: 10mm

  • ERIKS:11811290
  • Manufacturer:1626003
  • Nennweite:3/8" (10)
  • Durchmesser Schlauchanschluss:10 mm
  • Druckstufe Artikel:PN16
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Fasshahn vernickelt 3/4" (20)

  • ERIKS:14886781
  • Nennweite:3/4" (20)
  • Dichtung:NBR

CHF 36.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.97inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN50-DN80-DN80

  • ERIKS:12712157
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:50 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:80 mm

CHF 4'095.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'426.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN80-DN80-DN100

  • ERIKS:12712158
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:100 mm

CHF 5'365.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'799.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

ECON® Flüssigkeitsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN125-DN125

  • ERIKS:12712160
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:125 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:125 mm

CHF 8'265.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'934.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN65-DN65-DN80

  • ERIKS:12712156
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:65 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:65 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:80 mm

CHF 4'038.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'365.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Type: 866 Bronze DN100-DN100-DN125

  • ERIKS:12712159
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:125 mm

CHF 8'190.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'853.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

ECON® Flüssigkeutsspritze Fig. 866 Bronze DN80-DN100-DN100

  • ERIKS:12589130
  • Durchmesser Anschluss Zuflußseite:80 mm
  • Durchmesser Anschluß Ansaugseite:100 mm
  • Durchmesser Anschluss Förderseite:100 mm

CHF 6'070.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'561.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Siruphahn Typ: 1960 Messing Knopf Außengewinde (BSPP) PN16 2" (50)

  • ERIKS:10050064
  • Manufacturer:0285/050
  • Nennweite:2" (50)
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Bedienung:Knopf

CHF 180.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

CHF 101.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Siruphahn Typ: 1960 Grauguss Knopf Außengewinde (BSPP) PN16 3" (80)

  • ERIKS:10050065
  • Manufacturer:10050065
  • Nennweite:3" (80)
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Bedienung:Knopf

CHF 391.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Siruphahn Typ: 1960 Grauguss Knopf Außengewinde (BSPP) PN16 4" (100)

  • ERIKS:10050066
  • Manufacturer:10050066
  • Nennweite:4" (100)
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Bedienung:Knopf

CHF 718.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 776.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026