CHF 3'611.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'903.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2920 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN300 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 44.9 bis 1504.1 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 1504.1 m³/h |
Kv-Wert | von 44.9 bis 1504.1 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | EN-JS1050 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
DN | DN300 |
A | 460 mm |
H | 535 mm |
L | 850 mm |
Gewicht | 210.5 kg |