ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 83.3m³/h PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:12711934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2920
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 3.6 bis 88.8 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
83.3 m³/h
Kv-Wert
von 3.6 bis 88.8 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Deckel
EN-JL1040
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
DN65
A
185 mm
H
205 mm
L
290 mm
Gewicht
12.9 kg