ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2611E Statisch Bronze KVS-Wert: 0.97m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13491526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2611E
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 90 bis 970 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
0.97 m³/h
Kv-Wert
von 0.09 bis 0.97 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja