ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2612E Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 6.4m³/h PN25 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13550606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2612E
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 1400 bis 6400 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
6.4 m³/h
Kv-Wert
von 1.4 bis 6.4 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Mit Ablass
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja