ECON®

ECON® Entlüftungsventil Fig. 480 Messing Auslaufend 1/8"BSPP

  • ERIKS:11811298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
480
Ausführung
Luft Auslassventil
Material Gehäuse
Bronze
Oberflächenschutz
Vernickelt
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite
1/8" (6)
Druckstufe Flansch
PN10
Maximaler Druck bei 20 °C
10 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C