ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 1/2" (15)

  • ERIKS:11813037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2658
Ausführung
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15)
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Manuelle Bedienung
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
Doppelt einstellbar
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C