CHF 1'831.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'979.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2920 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 27.5 bis 710 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 710 m³/h |
Kv-Wert | von 27.5 bis 710 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | EN-JS1050 |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
H | 480 mm |
L | 600 mm |
Gewicht | 114.5 kg |