ECON®

ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss/EPDM KVS-Wert: 22.36m³/h PN16 Flansch DN40

  • ERIKS:13389162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.47inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2920
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 2.73 bis 22.36 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
22.36 m³/h
Kv-Wert
von 2.73 bis 22.36 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CuZn36Pb2As (CW602N)
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
DN40
A
150 mm
H
130 mm
L
200 mm
Gewicht
6.1 kg