Eriks

Thermostatventile und Verteiler

  • 40
  • 40
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 12
40 Produkte angezeigt für Thermostatventile und Verteiler

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 1/2" (15)

  • ERIKS:11813037
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® H-Unterblock Typ: 2728 Messing 2-rohrsystem IZI-con Inklusive: Ventil

  • ERIKS:11813097
  • Bauform:2-rohrsystem
  • Anschluss Instrumentseite:IZI-con

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

ECON® Verteiler Typ: 2501 Messing Innengewinde (Metrisch)/Eurokonus 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 10

  • ERIKS:11812908
  • Anschluss Prozesseite:Innengewinde (Metrisch)
  • Anschluss Instrumentseite:Eurokonus
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:1"

CHF 530.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 573.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Verteiler Typ: 2501 Messing Innengewinde (Metrisch)/Eurokonus 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 11

  • ERIKS:11812909
  • Anschluss Prozesseite:Innengewinde (Metrisch)
  • Anschluss Instrumentseite:Eurokonus
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:1"

CHF 583.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 630.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Verteiler Typ: 2503 Messing Innengewinde (Metrisch)/IZI-con 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 12

  • ERIKS:11812922
  • Anschluss Prozesseite:Innengewinde (Metrisch)
  • Anschluss Instrumentseite:IZI-con
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:1"

CHF 492.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 532.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Verteiler Typ: 2503 Messing Innengewinde (Metrisch)/IZI-con 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 3

  • ERIKS:11812913
  • Anschluss Prozesseite:Innengewinde (Metrisch)
  • Anschluss Instrumentseite:IZI-con
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:1"

CHF 65.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® H-Unterblock Typ: 2725 Messing 1-rohrsystem IZI-con

  • ERIKS:11813094
  • Bauform:1-rohrsystem
  • Anschluss Instrumentseite:IZI-con

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2676 Messing/EPDM Gerade mit Bogen Doppelt einstellbar 1/2" (15)

  • ERIKS:11813039
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2671 Messing/EPDM Gerade 1/2" (15)

  • ERIKS:11813065
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2671 Messing/EPDM Gerade 3/4" (20)

  • ERIKS:11813066
  • Abmessung Leitungsanschluss:3/4" (20)
  • Größe Heizkörperanschluss:3/4" (20)

CHF 34.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2672 Messing/EPDM Gerade mit Bogen 1/2" (15)

  • ERIKS:11813067
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2673 Messing/EPDM Falscher Winkel 1/2" (15)

  • ERIKS:11813068
  • Abmessung Leitungsanschluss:1/2" (15)
  • Größe Heizkörperanschluss:1/2" (15)

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 3/4" (20)

  • ERIKS:11813038
  • Abmessung Leitungsanschluss:3/4" (20)
  • Größe Heizkörperanschluss:3/4" (20)

CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2658 Messing/EPDM Gerade Doppelt einstellbar 3/8" (10)

  • ERIKS:11813036
  • Abmessung Leitungsanschluss:3/8" (10)
  • Größe Heizkörperanschluss:3/8" (10)

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2657 Messing/EPDM Winkelform Doppelt einstellbar 3/4" (20)

  • ERIKS:11813035
  • Abmessung Leitungsanschluss:3/4" (20)
  • Größe Heizkörperanschluss:3/4" (20)

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Heizkörperventil Typ: 2657 Messing/EPDM Winkelform Doppelt einstellbar 3/8" (10)

  • ERIKS:11813033
  • Abmessung Leitungsanschluss:3/8" (10)
  • Größe Heizkörperanschluss:3/8" (10)

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Product Image

ECON® Verteiler Typ: 2503 Messing Innengewinde (Metrisch)/IZI-con 1"-3/4" Anzahl anschließbare Ventile: 11

  • ERIKS:11812921
  • Anschluss Prozesseite:Innengewinde (Metrisch)
  • Anschluss Instrumentseite:IZI-con
  • Nenninnendurchmesser Verfahrensseite:1"

CHF 207.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026