Eriks

Knarren

  • 6
  • 20
  • 8
  • 3
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
44 Produkte angezeigt für Knarren
Product Image

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm

  • ERIKS:13667518
  • Manufacturer:60800060
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:265 mm

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 Z-94 Zahnradknarre 1/2"

  • ERIKS:23063783
  • Manufacturer:6144590
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Ja

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm

  • ERIKS:23287430
  • Manufacturer:1703749
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 3093 U-20 Umschaltknarre 3/8", 2K-Griff, 200 mm

  • ERIKS:23063124
  • Manufacturer:1556800
  • Anschlussmaß:3/8" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 U-10 T Umschaltknarre 1/2" 270 mm

  • ERIKS:23063807
  • Manufacturer:6142620
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 100.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 U-3 Umschaltknarre 1/2"

  • ERIKS:23063770
  • Manufacturer:6144240
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm

  • ERIKS:23063726
  • Manufacturer:1436686
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm

  • ERIKS:23063333
  • Manufacturer:6154550
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 125.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 2093 U-3 Umschaltknarre 1/4" 129 mm

  • ERIKS:23063725
  • Manufacturer:6170590
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"

  • ERIKS:23063143
  • Manufacturer:6277980
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 249.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Durchsteckknarre 1/2" 32Zähne 250mm

  • ERIKS:23063409
  • Manufacturer:4317784094702
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:250 mm

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Drehgriff-Knarre 1/4" 60Zähne 185mm

  • ERIKS:12521246
  • Manufacturer:4317784479448
  • Anschlussmaß:1/4 in
  • Länge:180 mm

CHF 67.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 3/8"72Zähne 200mm

  • ERIKS:13663908
  • Manufacturer:6760580020
  • Anschlussmaß:3/8 in
  • Länge:200 mm

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Drehgriff-Knarre 1/2" 60Zähne 290mm

  • ERIKS:12521265
  • Manufacturer:4317784483292
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:290 mm

CHF 84.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 GU-10 XL Gelenk-Hebelumschaltknarre 1/2" 600 mm

  • ERIKS:11894380
  • Manufacturer:2018934
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 198.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 3093 GU-3 Gelenk-Umschaltknarre 3/8" 282 mm

  • ERIKS:23063766
  • Manufacturer:6237170
  • Anschlussmaß:3/8" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 119.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm

  • ERIKS:23063722
  • Manufacturer:6181520
  • Anschlussmaß:1" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Ja

CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 3293 U-2 Umschaltknarre 3/4"

  • ERIKS:23902026
  • Manufacturer:6278600
  • Anschlussmaß:3/4" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 150.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 3093 U-10 Umschaltknarre 3/8" 200 mm

  • ERIKS:23063745
  • Manufacturer:6236950
  • Anschlussmaß:3/8" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 100.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 2093 Z-94 Zahnradknarre 1/4" 129 mm

  • ERIKS:23063723
  • Manufacturer:6170750
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Ja

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 1993 U-20 G Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff

  • ERIKS:12737811
  • Manufacturer:2746786
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Kardangelenk:Nein
  • Durchsteckausführung:Nein

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WERA Umschaltknarre 1/4" ZYKLOP speed

  • ERIKS:12055692
  • Manufacturer:60000015
  • Anschlussmaß:1/4 in
  • Länge:152 mm

CHF 81.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WERA Umschaltknarre ZYKLOP speed 1/2"

  • ERIKS:12055704
  • Manufacturer:60020015
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:277 mm

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

HAZET Reparatur-Satz für Knarren 20Zähne 1/4"

  • ERIKS:12739704
  • Manufacturer:863P/7N
  • Anschlussmaß:1/4 in

CHF 30.20/ Satzexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026