CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2093 U-3 |
Typ | Reversible Ratchet |
Anschlussmaß | 1/4" in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 130 mm |
Gewicht | 95 g |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Anschlussmaß | 6.3 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 25 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Ja |
Ausziehbarer Griff | Nein |
Rückschwenkwinkel | 5 ° |
Steckverriegelung | Nein |
Integrierte Entriegelung | Nein |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
Gewicht | 0.095 |
VDE-geprüft | Nein |