Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 GU-10 XL Gelenk-Hebelumschaltknarre 1/2" 600 mm

  • ERIKS:11894380
  • Hersteller:2018934
Image 1
Extra lange Ausführung, 180° schwenkbar, Mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 7,5°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
615 mm
Gewicht
1160 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
12.5 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Nein
Geeignet für Bits
Ja
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
39 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
7.5 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Ja
Gelenkkopf
Ja
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein