Eriks
FORMAT

FORMAT Durchsteckknarre 1/2" 32Zähne 250mm

  • ERIKS:23063409
  • Hersteller:4317784094702
Image 1
Zahnradknarre 1/2"

Ausführung: DIN 3122 C 12,5 – ISO 1174, mit rundem Kopf und Kugelarretierung.



Zahnradknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit ergonomischem Kraftkant®-Griff. Lieferung ohne Durchsteckvierkant.

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
250 mm