Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Durchsteckknarre 1" Typ 2193 Z...
Durchsteckknarre 1" Typ 2193 Z-94
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1"
1
Länge [mm]
720
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Durchsteckknarre 1" Typ 2193 Z-94
Produkt
Anschlussmaß [in]
Kardangelenk
Durchsteckausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Kardangelenk
Durchsteckausführung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
2193 Z-94 Zahnradknarre 1" 720 mm
1"
Nein
Ja
CHF 282.40
/
stück
Anmelden