FORMAT

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 3/8"72Zähne 200mm

  • ERIKS:13663908
  • Hersteller:6760580020
Image 1
Umschaltknarre 3/8", 72-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit kleinem Kopf und Druckknopfauslösung. Mit Kraftkant®-Griff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
200 mm