CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 1993 U-20 |
Typ | Reversible Ratchet |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 275 mm |
Gewicht | 536 g |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Anschlussmaß | 0.5 in |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 37.5 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Nein |
Ausziehbarer Griff | Nein |
Rückschwenkwinkel | 6 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Integrierte Entriegelung | Ja |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
Gewicht | 0.52 |
VDE-geprüft | Nein |