Ausführung: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit rundem Kopf, unverlierbarem Durchsteckvierkant und Kugelarretierung. Griff mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle, drehbar in beide Richtungen zur platzsparenden und schnellen Betätigung des Antrieb-Vierkants.
Anwendung: Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen.
CHF 84.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150