Eriks
GEDORE

GEDORE 3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"

  • ERIKS:23063143
  • Hersteller:6277980
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittelstellung, Rückschwenkwinkel 11, 25°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
625 mm
Gewicht
2636 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
20 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
57.5 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
11.25 °
Steckverriegelung
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein