CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1" in |
Kardangelenk | Nein |
Durchsteckausführung | Ja |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Länge | 720 mm |
Gewicht | 4115 g |
Material | Stahl |
Anschlussmaß | 25 mm |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Geeignet für Bits | Nein |
Umschaltbar | Nein |
Explosionsgeschützt | Nein |
Antimagnetisch | Nein |
Stahlbauknarre | Nein |
Höhe | 41 mm |
Mit Griff | Ja |
Drehgriff | Nein |
Ausziehbarer Griff | Nein |
Rückschwenkwinkel | 9 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Integrierte Entriegelung | Nein |
Gelenkkopf | Nein |
Drehbarer Kopf | Nein |
VDE-geprüft | Nein |